OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46413674
品番
FGS-D10CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定型
検出距離(mm)
-
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)