曜日別特売
ZD-L40CN アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414943

ZD-L40CN アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414943
ZD-L40CN アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414943

アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射型制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V注文コード46414943品番ZD-L40CN
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。

種類アンプ内蔵型検出方式拡散反射型検出光レーザー検出距離(mm)400光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ式光源赤色半導体レーザレーザークラス2出力(mW)3制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)20以下感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする