OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
回帰反射型
制御出力
PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
注文コード
46415013
品番
ZR-L1000P
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・制御出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類
アンプ内蔵型
検出方式
回帰反射型
検出光
レーザー
検出距離(mm)
200~10000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コード式
光源
赤色半導体レーザ
レーザークラス
2
出力(mW)
3
制御出力
PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
20以下
感度調整
1回転ボリウム
表示灯
出力表示(橙色LED)、レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替