種類アンプ内蔵型検出方式透過型検出光レーザー検出距離(mm)30000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ式光源赤色半導体レーザレーザークラス1出力(mW)0.39制御出力PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)投光器/15以下、受光器/15以下感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙色LED)、レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替