※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
検出距離(mm)
10~300
10~100
10~300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46415494
品番
BGS-ZM30N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
エリアセンサ
検出方式
距離設定型
検出光
小スポット
検出距離(mm)
10~300
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
測定距離(mm)
20~300
接続方式
コード式
接続形式
コード式:ケーブル長2m Φ4
光源
4元素赤色LED
制御出力
NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間
500μs以下
スポット径
約□19mm(距離250mmにて)
応差の距離
5%以下
感度調整
8回転エンドレスボリウム
表示灯
出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替