曜日別特売
ESS15-24 スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業 46416641

スイッチング電源ESシリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード46416641品番ESS15-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,580

ユニット電源の新スタンダード

出力仕様24V 0.7A容量(W)15入力電圧(V)85~264外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×86.5×68仕様RoHS指令質量(g)200安全規格UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1認定 電気用品安全法準拠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46416641ESS15-2487439545HWS15A-24/AESS15-24 スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ 87439545スイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ1台
4,898
税込5,388
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46416623
2021-04-29
用途: 監視用カメラの電源
株式会社布施興業サービス業

監視カメラごとにアダプターがあり場所を取り煩雑なので、1台にまとめるために購入、スッキリした配線環境に成りました。

対象商品 : 01118032
2018-09-20
用途: 高電流使用のため
株式会社イマオ商会

高電流が必要なため、機器に取り付けました、非常に軽くトラブルなしで動作しています。

対象商品 : 46416605
2017-09-11
用途: 機器メンテナンス
建設業・工事業

直流電源装置の交換部品として購入しました。
問題なくスムーズに作業が進み良かったです。

対象商品 : 01118172
2017-02-20
用途: 電子回路組み込み電源に使用
その他業種

安定した動作に満足している。固定方法が実装側からビス止め出来なかったので、据え付けに苦労したが、大きさと効率や発熱も良い性能を持っている。

対象商品 : 46416587
2016-11-09
用途: 制御盤制作。
株式会社 沖縄フキ

もっとサイズが小さくでできると収まりがよくなり、
小さい電気ボックスでも制作が可能。

対象商品 : 01118215
2016-11-14
用途: メンテナンス
麻田機料

以前より小型になって使い良いです

対象商品 : 01118075
2016-07-14
用途: バイク用

時々乗る大型バイクのバッテリー充電用に使用,
安くてこのタイプの電源はなかなか手に入らないので助かります

対象商品 : 01118127
2015-02-13
用途: 医療機器の修理
有限会社愛鍼灸院

よかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする