曜日別特売
BGS-ZL10N 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46426764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
検出距離(mm)5~100
接続方式NPN コード式
検出光レーザー
内容量1個注文コード46426764品番BGS-ZL10N
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類アンプ内蔵型検出光レーザー検出距離(mm)5~100ヘッド形状保護構造IP67(IEC)種別短距離型タイプレーザタイプ測定距離(mm)20~100接続方式NPN コード式接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm光源赤色半導体レーザ波長(nm)655レーザークラス1(IEC/JIS)出力(mW)最大4.7制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間250μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下スポット径約Φ1mm 距離100mm(常温にて)応差の距離0.03感度調整4回転エンドレスボリウム表示灯出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間各種認証レーザ放射停止入力耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする