曜日別特売

透明体センサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46426825品番JR-HQ50PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
種類アンプ内蔵型検出対象透明体/不透明体検出方式反射型検出光標準検出距離(mm)20~500光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426983
2023-06-26
用途: 厚さ20μmの透明フィルムの検出
光進産業建設業・工事業

包装用フィルムを検出して消費期限を印字するのに使用しました。透明体といえど数10%は減衰することを利用していますが、流石に20μmの透明フィルムは、検出限界で不安定でした。そこで角度をつけてとりあえず検出しています。比較的安価で使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする