曜日別特売
KR-Q150NW 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46426895

透明体センサ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続方式NPN コード式注文コード46426895品番KR-Q150NW
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出方式回帰反射型検出光標準検出距離(mm)10~1500ヘッド形状保護構造IP67(IEC)付属品(取付金具)BEF-W170、(反射ミラー)V-61材質金属カバー:SUS304質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2接続方式NPN コード式材質(ケース)ABS接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間0.7ms以下消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(レンズ)ポリカーボネートEMC規格EMC指令(2014/30/EU)最小検出物体Φ40mm使用周囲照度(Lx)太陽光:20000以下、白熱ランプ:4000以下耐ノイズFeilen Level 4 クリア感度調整1回転ボリウム表示灯入光表示(赤)出力モードライトON/ダークON 配線により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426983
2023-06-26
用途: 厚さ20μmの透明フィルムの検出
光進産業建設業・工事業

包装用フィルムを検出して消費期限を印字するのに使用しました。透明体といえど数10%は減衰することを利用していますが、流石に20μmの透明フィルムは、検出限界で不安定でした。そこで角度をつけてとりあえず検出しています。比較的安価で使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする