曜日別特売
文字旗F 国際信号旗 2巾 ノーブランド 46428979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

文字旗F 国際信号旗 2巾 ノーブランド 46428979
文字旗F 国際信号旗 2巾 ノーブランド 46428979
文字旗F 国際信号旗 2巾 ノーブランド 46428979

国際信号旗 2巾

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種類F
F
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
第1代表旗
第2代表旗
第3代表旗
回答旗
内容量1枚注文コード46428979品番文字旗F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。
発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。
日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。
更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。

種類Fサイズ2巾幅(cm)90×120内容私は操縦ができない。私と通信せよ。
注意
※国際信号旗は、26種類のアルファベット文字旗と10種の数字旗、3種類の代表旗、1種類の回答旗で規定されており、合計40旗の1枚から4枚までの組み合わせにより一定の意味があります。
※なお、総トン数100トン以上の沿海区域を航行する船舶は、この国際信号旗を備えていなければなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46428927
2020-07-28
用途: ケレン作業時の国際A旗
株式会社ストリウム建設業・工事業

大きいサイズですが、国際A旗として標準です。
船の潜水には必ず要ります。
あとセットで、潜水作業中ですね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする