適合-材質(本体)-質量(g)約50極数-仕様RFIDシステム RFタグ●メモリ寿命:各ブロック毎100億回(85℃以下)のアクセス回数:100億回外形寸法(mm)-保護構造IP67(IEC60529:2001)消費電力(W)-適合規格-ケーブル長(m)-湿度(%RH)-材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)-発振周波数-メモリー容量32744バイト(ユーザエリア)絶縁抵抗(MΩ)-ディスプレイ-使用周囲温度(℃)-20~85(氷結しないこと)所要電力-材質(ケーブル)-取付け方法-使用CPU-保存温度範囲(℃)-40~85(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz 複振幅1.5mm 加速度100m/s2、X、Y、Z各方向 各11分 10掃引印加し、異常なきことOS-寸法(高さ×幅×奥行)(mm)86×54×10耐電圧(V/min)-データ保持データ書込み後10年(70℃以下)、6年(~85℃)メモリ規格FRAM保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)35~85材質(充填樹脂)エポキシ樹脂