消費電流(mA)60以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
使用周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)2接続方式コード引き出し付属品サーボマウント用取りつけ金具、カプリング、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IIEC規格 IP65出力PNPオープンコレクタ材質(ケース)亜鉛合金分類-分解能1024パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量ソース電流:35mA以下、残留電圧:0.4V以下(ソース電流35mA時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)20起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下(常温時)、14.7以下(低温時)論理正論理(H=「1」、L=「0」)材質(シャフト)SUS420J2出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形出力コードグレイ2進衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引