曜日別特売

アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2±10%コード長さ(m)0.3検出方式-注文コード46432583品番E2EZ-X2D1-M1J-0.3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。

種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)0.3検出方式-検出距離(mm)2±10%付属品取扱説明書材質締付ナット鉄:亜鉛メッキ質量(g)約40(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67接続方式コネクタ中継タイプ(M12)標準検出物体(mm)鉄12×12×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以内使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)200温度の影響0~50℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下感度調整-動作モードNO自己診断出力-表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)シールドシールド材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の20%以下出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式1-4ピン配置
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする