備考都度納期確認種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)0.3検出方式-検出距離(mm)8±10%付属品取扱説明書材質締付ナット鉄:亜鉛メッキ質量(g)-タイプ-保護構造IEC規格 IP67接続方式スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)標準検出物体(mm)鉄54×54×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~6.4検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以内使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)30温度の影響0~50℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下感度調整-動作モードNO自己診断出力-表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)シールドシールド材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の20%以下出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式1-4ピン配置