E2EC-CR5C1-5M アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン) 46432915

アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
検出距離(mm)0.5±15%
コード長さ(m)5
内容量1個注文コード46432915品番E2EC-CR5C1-5M
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
電源電圧範囲DC5~24V。

備考都度納期確認種類アンプ中継型電源電圧(V)DC5~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状シールド形状シールドセンサ形状円柱形検出距離(mm)0.5±15%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)5寸法(Φmm)3標準検出物体(mm)鉄5×5×1材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収設定距離(mm)0~0.3検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズ-電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする