種類アンプ中継型電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出方式-接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)4±10%付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)5寸法(Φmm)-標準検出物体(mm)鉄12×12×1材質(ケース)黄銅発振周波数(区分)異周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~2.8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1000温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~100検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式