※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
検出距離(mm)
300±150
100±35
300±150
50±10
600±400
コード長さ(m)
5
2
5
0.5
接続方式
コード引き出しタイプ
コード引き出しタイプ
コネクタ中継タイプ
出力
NPN
NPN
NPN出力
PNP
PNP出力
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46433143
品番
ZX0-LD300A61-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
5
検出距離(mm)
300±150
接続方式
コード引き出しタイプ
出力
NPN
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
質量(g)
約270/約210(梱包状態/本体のみ)
保護構造
IEC規格IP67
分解能(μm)
350
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
温度特性
0.03%F.S./℃
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
リニアリティ
±0.3%F.S.
発光波長(nm)
660
標準検出段差(mm)
(周囲温度10~40℃)3、(周囲温度-10~55℃)6
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力
4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
0.52
応答時間(ms)
[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下