使用周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
診断機能外部診断入力:<入力>投光OFF:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下)
<応答時間>0.5ms以下
備考都度納期確認種別投光器種類アンプ内蔵型形状ヨコ形ヘッド形状角電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕コード長さ(m)2検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)7000接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書質量(g)約150(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力PNP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)Φ10以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能ターボ機能:有り(ターボスイッチ付)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能OFFディレイ0~100ms(ボリウム可変式)消費電流(mA)20以下(ターボスイッチON時:約15増加)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)3~15材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形光色赤出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下