保護構造IEC規格 IP50
水、油に対する保護はありません。
使用周囲温度(℃)使用時:-10~55
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)使用時:-10~55
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)2付属品カプリング、サーボマンウト用取付金具、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)金属部:アルミニウム質量(g)約35(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000出力電圧出力接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)アルミニウム合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ分解能200P/R消費電流(mA)50以下出力容量出力抵抗:2kΩ出力電流:20mA以下残留電圧:0.4V以下(出力電流20mA時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)デューティー比-周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-7以下立ち上り/立ち下がり時間1.0μs以下(コード長500mm、シンク電流10mA)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)10出力軸許容スラスト荷重(N)5材質(取付金具)鉄、亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)30起動トルク(mN・m[gfcm])1以下出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°材質(シャフト)SUS420J2出力形式電圧出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h