E6B2-CWZ1X-300P/R-0.5M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) 46437641

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個分解能300P/Rコード長さ(m)0.5注文コード46437641品番E6B2-CWZ1X-300P/R-0.5M
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Φ40の汎用タイプ
電源電圧DC5~24V対応
Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載
耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

出力容量
AM26LS31相当
(出力電流)Hレベル:IO=-20mA、Lレベル:IS=20mA
(出力電圧)VO=2.5V以上、VS=0.5V以下
使用周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5±5% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)0.5接続方式コード引き出しタイプ付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書仕様-高さ(mm)59材質(本体)アルミニウム質量(g)約100(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50シリーズE6B2シャフト-出力ラインドライバ出力材質(ケース)ABS分類インクリメンタル形 シャフトタイプ分解能300P/R消費電流(mA)160以下・電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-7以下保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護立ち上り/立ち下がり時間0.1μs以下(コード長:2mまで IO=-20mA、IS=20mA)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下出力相A、-A、B、-B、Z、-Z相出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2出力形式ラインドライバ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08586672
2017-04-01
用途: 駆動器管理整備時
有限会社 大栄電機

一流メーカー品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする