出力容量出力抵抗:1kΩ
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流30mA時)
周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)
保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)0.5接続方式コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50出力電圧出力材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ分解能1500パルス/回転消費電流(mA)100以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ、コード長:500mm)耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)