曜日別特売
E6H-CWZ3E-500P/R-0.5M インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン) 46438305

E6H-CWZ3E-500P/R-0.5M インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン) 46438305
E6H-CWZ3E-500P/R-0.5M インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン) 46438305

インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
分解能500パルス/回転
電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下
出力電圧出力
内容量1個注文コード46438305品番E6H-CWZ3E-500P/R-0.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
出力容量
出力抵抗:1kΩ
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流30mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10~70(90%RH以下)
保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)0.5接続方式コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50出力電圧出力材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ分解能500パルス/回転消費電流(mA)100以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ、コード長:500mm)耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする