曜日別特売
E6C3-CWZ3XH-200P/R-2M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46439111

E6C3-CWZ3XH-200P/R-2M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46439111
E6C3-CWZ3XH-200P/R-2M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) 46439111

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
電源電圧(V)DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下
DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下
分解能200P/R
コード長さ(m)2
出力ラインドライバ出力
内容量1個注文コード46439111品番E6C3-CWZ3XH-200P/R-2M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。

消費電流(mA)
100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
出力容量
AM26LS31相当
出力電流
Hレベル:IO=-10mA、Lレベル:IS=10mA
出力電圧
VO=2.5V以上、VS=0.5V以下
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC5-5%~12+10%リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)
2
出力
ラインドライバ出力
接続方式
コード引き出しタイプ(コード長:2m)
付属品
取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
保護構造
IEC60529規格 IP65
材質(ケース)
アルミニウム
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能
200P/R
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
1.9×10-6
保護回路
出力負荷短絡保護
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(コード長:2m、IO=-10mA、IS:10mA)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)
80
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
最大応答周波数(kHz)
125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])
常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)
(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力相
A、-A、B、-B、Z、-Z相
出力位相差
A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)
SUS303
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587187
2020-10-28
用途: 機械の寸法表示器のエンコーダーの代替に使用
サービス業

元のエンコーダーより取り換えが楽で 破損時の入れ替えも容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする