曜日別特売
#12*256-STN #12ステンレススポーク 真鍮ニップル付 GRK 46439409

#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ#12×256mm
内容量1セット(12本)注文コード46439409品番#12*256-STN
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
サイズ#12×256mm付属品真鍮ニップル(#13):12個材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46439366
2024-07-09
用途: 自転車修理
やまたに自転車店卸売・小売業

#13ステンレススポークが、製造中止されているので、代用として使用してます。

対象商品 : 46439375
2023-03-20
用途: 子供乗せ電動自転車の修理
サイクルショップリンリン自動車・二輪車・自転車関連業

娘と孫の乗るアシスト自転車の修理に使用。
純正取り寄せとなると色々と手間と時間
が掛かるのに、モノタロウさんだと、手軽。
品質も特に問題なし。

対象商品 : 46439366
2022-11-16
用途: pas babbyに使用。

旧型の後輪20インチで、純正#13が折れたので対策品と同じ#12で組みました。ニップルが窮屈にも感じましたが、問題なく使用できます。
28本必要なので3袋で8本あまります。

対象商品 : 46439366
2021-12-10
用途: 電動自転車の修理
cozycycle

小径車の電動自転車の後輪に使用します。
補修に使うレベルの本数の販売なので助かります。
クオリティは十分に高いと感じました

1が参考にしています
対象商品 : 46439366
2021-11-08
用途: パナソニックギュットクルームDXの修理
その他業種

パナソニック子供乗せアシスト自転車ギュットクルームDX20インチ後輪の修理に使用した。カギをかけたままスタンドを下したために、スポークニプルが破断。#12のスポークニプルが使われており、当商品付属の二プルが該当すると思い購入した。元々ついていた二プルとは頭部外形が少し異なるが、四角ナット部幅#13・穴径も同じで、使用することができた。スポークは交換していないが、長さは180㎜くらい、線径は同じであった。
自転車の部品は様々な規格が存在するので、サイズなどの情報も載せていただけると助かります。

対象商品 : 46439418
2021-06-07
用途: 自転車の整備に使用します。
製造業

#13を以前購入したが表面に錆などが発生し、今回の購入品はステンレスなので錆には強いでしょうと期待しています。

対象商品 : 46439384
2020-06-03
用途: 手組ホイールに使用
運輸・通信業

商品のラインナップが少なくて、合うものが他に無くて選びました。
使って見るとスポークが太くて、ハブの穴にキチンと入らなくて加工して使用しました。
商品ラインナップを増やして欲しいです。

2020-08-01
用途: 自転車
その他業種

発送に時間かかります。注文してから10日もかかったので、お急ぎの方お勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする