曜日別特売
E6D-CWZ1E-1000-P/R-0.5M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン) 46439951

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
分解能1000P/R
電源電圧(V)DC5±5% リップル(p-p)5%以下
DC5±5% リップル(p-p)5%以下
DC12±10% リップル(p-p)5%以下
内容量1個注文コード46439951品番E6D-CWZ1E-1000-P/R-0.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
出力容量
出力抵抗:1kΩ
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流10mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5±5% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)0.5接続方式コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ分解能1000P/R制御出力電圧出力消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
注意
※電源投入時、約2Aの突入電流が流れます。(時間:約50μs)
※水、油に対する保護はありません。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする