今まで使用していたチェーンロックがさびてきたので購入
黒や赤などいろいろと有りますが迷彩カラーは変わっていて良いかなとチョイス
駐輪場の出し入れでワイヤーロックを踏み越えることが多々あるのですが最近カバーがささくれ立ってきました
以前使用していた製品より外側のカバーが弱いように思います
昨年末に購入し7ヶ月
鍵の差し込みが途中で引っかかり奥までさせない->アンロックできなくなりました
中で何かが引っかかっているようで細くて固めの精密ドライバーを差し込み中でガチャガチャ動かすと鍵が差し込めますが翌日には再発
よくあるマンション備え付けの屋根付き駐輪場で風の強い日の雨などは吹き込みますが基本雨がバシャバシャとかかるわけでもなし
たまにCRCを鍵穴から吹き付けていたのですけどね
通勤に使用しているわけでもないので週に2回ほど開け閉め(x2)してるだけです
耐久性が低いと思いました
あと長さ1200mmとなっていますが横差し込みなので実質1000mmくらいです
鍵穴にCRCのような潤滑油を使用されますと、鍵穴内部でホコリやゴミとくっついてしまい、鍵が回らない、鍵が刺さらない等のトラブルが発生することがございます。鍵には鍵穴専用のものがございますので、今後のお手入れにはそちらのご使用をおすすめいたします