曜日別特売
TBA-10-A エアベルトサンダー TRUSCO 46445054

エアベルトサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46445054品番TBA-10-A
参考基準価格(税別)¥28,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする