H37 クリア エコハーモニー 川上産業 46445885

H37 クリア エコハーモニー 川上産業 46445885
H37 クリア エコハーモニー 川上産業 46445885

エコハーモニー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード46445885品番H37 クリア
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

有色の再生原料から生まれた環境に優しいプチプチです。

用途商品の保護として幅(mm)1200長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層厚さ(mm)3.5あさぎクリア再生材使用率(%)99再生材使用使用
注意
※食品に直接触れる用途は使用できません。 緑~青の範囲でばらつきがあり色指定ができません。個人宅配送不可。屋号必須。持ち戻りの際は追加配送費用発生します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445885
2024-02-15
用途: 梱包
製造業

価格で選んで購入しました。
芯が無ければエコでいいのだが

対象商品 : 46445885
2022-10-07
用途: 梱包作業
製造業

今まで使用していたものから価格が安いので変更しました。使用上問題なく今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする