GROW KICKS(グローキックス)
スライダーカーゴパンツ GKW-1913
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
カーキ
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46446208
品番
GKW-1913
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすいヒザおよび股の部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。スソ部分ファスナー使用。
用途
作業服
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
種別
カーゴパンツ