- 鉛テープ粘着付(純度99.9%) ノーブランド 46447197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛テープ粘着付(純度99.9%)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1巻注文コード46447197品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。

用途X線遮蔽、制振長さ(mm)5000幅(mm)40厚さ(mm)1仕様粘着テープ付質量(kg)2.3純度(%)99.9以上

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46447197
2020-04-22
用途: 鉛と鉛のつなぎに使いました
こゆめ設備建設業・工事業

粘着力が弱い
ブチルゴムの方が粘着力が上がるのではと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする