曜日別特売
- ホイッスル モノタロウ 46447337

 

- ホイッスル モノタロウ 46447337
- ホイッスル モノタロウ 46447337
- ホイッスル モノタロウ 46447337
モノタロウ

ホイッスル

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
材質ABS
内容量1個注文コード46447337品番-
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。

用途現場での警笛用として材質ABS付属品吊り下げひも質量(g)約10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※機械作業等での使用はしないでください。
※機器の種類によっては、笛本体やひもが巻き込まれてケガをするおそれがあります。
※ご使用後は、水などで洗って乾かしてから保管してください。

商品説明動画

【ホイッスル 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 作業用安全ホイッスル
その他業種

配給の笛が踏んずけて壊れたので購入させていただきました。

2025-11-15
用途: 熊対策
農・林・水産業

いい音なります。イメージ通りの音です。値段も安いので複数購入しました。

2025-04-08
用途: 伐採時の合図
電気・ガス・熱供給・水道業

遠くまで音が届き、聞き取りやすく外作業に最適だと思います。

2024-12-19
用途: 緊急時の連絡用
その他業種

高齢者の枕元に置きました。
1Fで鳴らすと2Fまで聞こえました。
電源不要でベルが格安設置出来た印象です。

対象商品 : 46447346
2025-10-07
用途: 防犯用
TOGA販売課その他業種

購入しましたが、サイズがでかい。
普通のホイッスルの2倍の大きさ
ありました。残念

対象商品 : 46447346
2024-03-26
用途: 現場の見張り
建設業・工事業

電子ホイッスル(52892709)の電池が切れた場合の予備としてセットにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 46447346
2024-02-12
用途: 防災用
信愛接骨院医療・福祉・介護関連業

プラスチックでできてます。普通の息でちゃんと鳴ります

対象商品 : 46447328
2023-09-10
用途: 災害時の緊急用などに
不動産業

実際の用途にはまだ使用していません(出来れば使用したくありません)が、試してみて非常に大きな音が出て安いですが良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする