KAZEN
メンズ介護ジャケット半袖 090
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
L
LL
3L
胸囲(cm)
120
100
110
115
120
袖丈(cm)
26
24
26
肩幅(cm)
50
42
46
48
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46447513
品番
090-11
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
比翼ファスナーですっきり。
型くずれの心配はありません。
色
サックス
性別
メンズ
サイズ
3L
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
11