KAZEN
スリーカラーポロシャツ 216
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ピンク
ネイビー
シロ
ピンク×ホワイト
サイズ
SS
S
M
L
LL
4L
SS
3L
胸囲(cm)
90
96
102
108
114
126
90
120
袖丈(cm)
22
23
24
25
26
27
22
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46447976
品番
216-18
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビビッドなカラーブロックで印象はつらつ、気心地さらり。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
SS
仕様
両裾スリット入り、左胸にポケット付き
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
生地
綿混トリコット
色番
18