曜日別特売
231-29 兼用ポロシャツ長袖 231 KAZEN 46448378

兼用ポロシャツ長袖 231

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クロ
サイズL
胸囲(cm)106
袖丈(cm)61
内容量1枚注文コード46448378品番231-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

きちんとした長袖は、機能素材で清潔に。

クロ性別男女兼用サイズL仕様左胸にポケット付き胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル:50、綿:50肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)73機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ生地裏綿カノコ色番29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする