曜日別特売
E3X-NA14V シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) 46449024

シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式注文コード46449024品番E3X-NA14V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単・安価なシンプルファイバアンプ

タイプ
耐水タイプ
バー表示、ボリウム設定
使用周囲温度(℃)
(動作時)1~3台連結時/-25~55、4~11台連結時/-25~50、12~16台連結時/-25~45
(保存時)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
(動作時)1~3台連結時/-25~55、4~11台連結時/-25~50、12~16台連結時/-25~45
(保存時)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)-接続方式M8コネクタタイプタイマ機能タイマなし、OFFディレイタイマ、スイッチ切替式(タイマ時間40ms固定)付属品取扱説明書仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式質量(g)約55(梱包状態)保護構造IEC規格 IP66出力NPN材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電流(mA)電源電圧24V時/消費電流35以下、電源電圧12V時/35以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリエーテルサルフォン周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)電源電圧24V時:840以下、電源電圧12V時:420以下使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下感度調整8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式連結数16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)入出力1出力光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)680光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585035
2024-07-22
用途: 品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社

取り扱いがシンプルで精度も高く安心して使えます。説明書通り接続すれば妙な設定もいらず大変楽にセットできスグに役立ちます。

対象商品 : 39052553
2021-06-13
用途: 機械部品の代替部品
稲沢SEコンサルタントサービス業

他メーカーからの代替部品として使用したがとても満足できた。欲を言えばファイバーのセット販売も関連部品として表記して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 08585035
2016-10-18
用途: 交換
与野ミシンサービス

設定が解りやすく旧モデルと交換でしたが簡単に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 08585035
2015-12-19
用途: 古い機械の代替えで購入しました。
建設業・工事業

前回、ステーを購入し合わせたんですがロック部分が割れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする