KAZEN
ライン入りポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サックス
ディープグリーン
ピンク
オレンジレッド
ネイビー
ホワイト
グリーン
ブラウン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
120
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
26
22
23
24
25
26
27
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46449263
品番
236-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。
色
サックス
性別
男女兼用
サイズ
3L
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
61-9860-81
生地
綿混トリコット
色番
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46449263
236-01
26752014
236-01
ライン入ポロシャツ 236
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました