KAZEN
ライン入りポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジレッド
ディープグリーン
ピンク
オレンジレッド
ネイビー
ホワイト
グリーン
ブラウン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
108
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
25
22
23
24
25
26
27
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46449455
品番
236-04
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。
色
オレンジレッド
性別
男女兼用
サイズ
L
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
63-4095-37
生地
綿混トリコット
色番
4