KAZEN
ポロシャツ半袖 237
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シーグリーン
コーラルピンク
オレンジ
シーグリーン
チェリーピンク
サックス
ミントグリーン
イエロー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
114
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
26
22
23
24
25
26
27
全77種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46450024
品番
237-16
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
きれい色のバリエーションでポロのおしゃれが広がります。
色
シーグリーン
性別
男女兼用
サイズ
LL
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
63-4095-78
生地
綿混トリコット
色番
16