曜日別特売

スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2±10%コード標準PVCコード(耐油)材質-注文コード46450144品番E2E-X2F1-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途
金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
検出距離(mm)2±10%ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ形コード長さ(m)10電源電圧(V)-形状円柱形(ネジつき)付属品-仕様-材質-質量(g)-使用温度範囲(℃)-保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)-材質(ケース)-制御出力-消費電流(mA)-コード標準PVCコード(耐油)発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)-保護回路-設定距離(mm)-検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響-保存温度範囲(℃)-使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-温度の影響-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-動作モードノーマルオープン(NO)自己診断出力なし表示灯-極性有極性シールドシールド材質(座金)-応差-伝送速度-コネクタ仕様コネクタ直出しタイプ、交流2線式、直流2線式・自己診断出力機能タイプ、直流2線式・旧ピン配線耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-保存湿度範囲(%RH)-使用湿度範囲(%RH)-耐振動(耐久)(Hz)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズ-電源の種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862021
2019-10-15
用途: エンジンの回転検出

カム山を拾って検出するのに採用。
小型で検出距離が長いので設定が楽。
耐熱温度が微妙なところだが、カム室装着で限定用途なら問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06862082
2016-08-10
用途: 上下装置のセンサー
有限会社 大栄電機

オムロン製品の安定性・信頼性に満足

1が参考にしています
対象商品 : 06862091
2016-08-10
用途: 保守交換

日本のメーカなので信頼がある。

対象商品 : 02087836
2016-10-26
用途: エンジンの噴射タイミングの調整
教育・研究機関

事故で破損しても、きちんとセンサとして機能してくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする