曜日別特売
842-18 ストレートパンツ 842 KAZEN 46451659

ストレートパンツ 842

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
股下(cm)76
内容量1本注文コード46451659品番842-18
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

空気のように軽やかで、どんな動きも妨げない。
立体パターンのキレイなシルエット。
すとんと落ちるキレイなシルエット。
両脇にポケット付き。
右後ろにも便利なポケット付き。

ネイビー性別男女兼用サイズ3L股下(cm)76仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇・右後ろポケット付混率(%)ポリエステル:100ウエスト(cm)94(ゴム上がり)機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工ヒップ(cm)122アズワン品番61-9892-67生地エアワン色番18ワタリ(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする