omron(オムロン)
スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
種類
高精度変位センサ
判別変位センサ
高精度変位センサ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46453023
品番
ZX-EM07M-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
種類
高精度変位センサ
形状
ねじ形
付属品
-
仕様
保護スパイラルチューブ付
保護構造
-
検出方式
-
接続方式
-
標準検出物体(mm)
-
分解能(μm)
2.8
材質(ケース)
-
センサー寸法(mm)
M18×46.3
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
計測範囲
7
使用周囲湿度
-
材質(検出面)
-
温度特性
-
耐電圧(V/min)
-
リニアリティ
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
振動(耐久)Hz
-
検出ヘッドサイズ
M18×46.3mm
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。