APK235-64 ポロシャツ男女兼用 APK235 KAZEN 46454888

ポロシャツ男女兼用 APK235

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
桜鼠
サイズL
胸囲(cm)102
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード46454888品番APK235-64
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

台衿と袖裏の配色がさりげないポイントのニットシャツ。
239-90~98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

桜鼠性別男女兼用サイズL仕様左胸にポケット付き胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル:75、綿:25肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)69機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ生地綿混トリコット色番64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする