KAZEN
ニットシャツ APK236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ピンク
ネイビー
サイズ
M
M
4L
胸囲(cm)
102
102
126
袖丈(cm)
24
24
27
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46455143
品番
APK236-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
無地×ギンガムの好印象コンビは、肌触りのよさも自慢。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを使っています。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックを使用し、アクティブでほっそり見える一着。
色
グレー
性別
男女兼用
サイズ
M
仕様
左胸にポケット付き、両脇の切替えラインに便利なスラッシュポケット付き
胸囲(cm)
102
混率(%)
(裏綿トリコット)ポリエステル:75・綿:25、(ギンガムトリコット)ポリエステル:100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
機能
(裏綿トリコット)工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、(ギンガムトリコット)工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ
アズワン品番
61-9903-05
生地
綿混トリコット、ギンガムトリコット
色番
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46455143
APK236-19
26749625
APK236-C/19
ニットシャツ APK236-C
KAZEN
1枚
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました