曜日別特売
KZN218-11 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457505

KZN218-11 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457505
KZN218-11 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457505
KZN218-11 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457505

ニットシャツ KZN218

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス×ネイビー
サイズSS
胸囲(cm)90
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード46457505品番KZN218-11
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

すぽっと被れてスタイリッシュノーボタン3ポケット
脇の配色切替えがアクセント。着やせ効果もあり。
安全性に配慮した、ボタンのないデザイン。
ペンがちょうどよく収まる深さの胸ポケット。
すっきり見えて便利な両腰のスリットポケット。

サックス×ネイビー性別男女兼用サイズSS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル:75、綿:25肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)61機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチアズワン品番62-7035-70生地綿混トリコット色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする