曜日別特売
KZN218-13 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457593

 

KZN218-13 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457593
KZN218-13 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457593
KZN218-13 ニットシャツ KZN218 KAZEN 46457593

ニットシャツ KZN218

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ローズ×ネイビー
サイズM
胸囲(cm)102
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード46457593品番KZN218-13
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

すぽっと被れてスタイリッシュノーボタン3ポケット
脇の配色切替えがアクセント。着やせ効果もあり。
安全性に配慮した、ボタンのないデザイン。
ペンがちょうどよく収まる深さの胸ポケット。
すっきり見えて便利な両腰のスリットポケット。

ローズ×ネイビー性別男女兼用サイズM胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル:75、綿:25肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)67機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチアズワン品番62-7035-80生地綿混トリコット色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする