曜日別特売
KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458896

 

KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458896
KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458896
KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458896
KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458896

ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード46458896品番KZN249-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

驚きの軽さと柔らかさ。
リブ&ラインがスタイリッシュ。
アームホールの継ぎ目がなく腕を動かしやすい。
カーブしたリブの切替えがおしゃれ。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
左胸の切替え部分にポケット付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
すっきりとした両腰のフロントポケットは収納力も充分。

ネイビー×アイボリー性別男女兼用サイズS胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル:100着丈(cm)66機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工裄丈(cm)80アズワン品番62-7036-10生地エアワン色番18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46458896KZN249-1855737377KZN249-18KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 55737377ジャージジャケット KZN249KAZEN1枚
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする