曜日別特売
KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 46459228

KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 46459228
KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 46459228
KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 46459228

メンズスラックス KZN612

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
股下(cm)73
ヒップ(cm)102
内容量1本注文コード46459228品番KZN612-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

ネイビー性別男女兼用サイズS股下(cm)73仕様ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付混率(%)ポリエステル:100ウエスト(cm)69(ゴム上がり)機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ヒップ(cm)102アズワン品番62-7036-29生地アクションニット色番50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46459228KZN612-5055737246KZN612-50KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN 55737246メンズスラックス KZN612KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする