KAZEN
レディスパンツ KZN820
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
76
72
74
76
ヒップ(cm)
108
90
94
98
102
108
114
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46459578
品番
KZN820-12
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
やや細身のシルエットながら楽なはきご心地で、どんなポーズでも窮屈感がなく伸びやかに動けます。
やや細身のきれいなシルエット。
裾上げ済みですぐに着用できます。
ウエスト脇ゴム仕様でお腹まわり楽ちん。
色
ベージュ
性別
レディス
サイズ
3L
股下(cm)
76
仕様
脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル:60、綿:40
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
ヒップ(cm)
108
アズワン品番
63-4103-74
生地
ZIZAIA(ジザイア)
色番
12
ワタリ(cm)
34
はき口寸法(cm)
86