KAZEN
ドットカバーエプロン KZN911
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
イエロー
ブルー
サイズ
M
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46460515
品番
KZN911-73
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
明るいドットにアクセントの斜めポケット。
さっと脱ぎ着できるかぶり型が新登場。
左脇のスナップボタンで着脱が簡単。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
制菌加工
材質
ポリエステル:100
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
87
色番
73
性別
女性用