曜日別特売
405-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461364

405-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461364
405-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461364
405-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461364
405-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461364

ジャンパー男女兼用 404、405

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
着丈(cm)65
内容量1着注文コード46461364品番405-60
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)ブロード素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

シロサイズL機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、冷感、低発塵、エコ性別男女兼用袖丈長袖着丈(cm)65バスト(cm)112裄丈(cm)80アズワン品番61-9873-83仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし混率(%)ポリエステル:90、アセテート:10生地エコ・ウェルシー色番60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする